曜日別特売
TM09541500 スクーターミニバイクタイヤ CST(チェンシンタイヤ) 36573135

スクーターミニバイクタイヤ

(59件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード36573135品番TM09541500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。

用途スクーター、ミニバイクリム径(inch)10タイヤサイズ120/90-10タイプTL速度記号/荷重表示56JパターンC923
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。W/T(チューブ)タイプの装着にはチューブが必要です。(別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36573117
2021-10-12
用途: タイヤ交換

十分満足です
しいて言えば保護のテープを外すのに時間掛かりました

対象商品 : 36573144
2021-03-12
用途: 普通に交換
桔梗家製造業

前輪後輪頼んで片方だけ先に届き少し心配はありましたが値段、製品、ご対応全てに満足しています。ありがとうございました。

対象商品 : 36573126
2021-05-03
用途: 結構使えます
鈴木

リード125に使用。
減りもそれほど早くなく、グリップもまずまずです。
次も購入予定です。

対象商品 : 36573074
2019-09-02
用途: ゴリラの交換タイヤとして。
教育・研究機関

後輪は、4000km走行で、山が0.5mmになりました。前輪は、後輪の3倍ぐらい持っています。

3が参考にしています
対象商品 : 36573135
2020-05-08
用途: バイクのメンテナンス時

安価で十分な性能があり、耐久性も問題なく満足しています。

対象商品 : 36573117
2018-07-06
用途: 通勤用スクーター
カーサービスコーポレーションサービス業

毎回このタイヤを使用しています
フロントタイヤは10000k走ってますがまだ溝はあります
リヤタイヤの交換サイクルは5000~6000K毎グリップもまずまずです

対象商品 : 36573074
2018-07-22
用途: ホンダ ゴリラのタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

コストパフォーマンスの高い良いタイヤです。交換時はまた購入したいです。

対象商品 : 36573074
2017-07-17
用途: モンキータイヤ交換

値段が安くノイズも静かです割ホイルなので簡単に組むことが出来ました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする