K-610 調整式アダプター(CO2 CARTRIDGE ADAPTER) マルニ(マルニ工業) 36604347 K-610 調整式アダプター(CO2 CARTRIDGE ADAPTER) マルニ(マルニ工業) 36604347

調整式アダプター(CO2 CARTRIDGE ADAPTER)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36604347 品番K-610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

プロ仕様で安心安全
エアーボンベのエアー調整が可能
数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能
ツーリングの携行などに便利

適合タイヤバルブ仏式・米式 用途仏・米バルブ用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
パンク修理
Five G music technology 様

最初の一回目は使える。しかし、2回目はニードルが固着して使えなくなる。

カートリッジの圧力低下で、空気中の水分が冷却されてニードルにつくようで、そのまま放置しておくと錆びて固着してしまうらしい。

対象商品:
36604347
2020-08-14
用途:
コンプレッサーの使えない環境でダスターとして威力絶大
666Design 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

詰まった配管やほこり掃除など、電源もコンプレッサーもない環境下でのツールとして大活躍です。まさか空気入れ以外にこういう使い方も出来るとは自分でも予想してませんでした。当然空気入れとしても満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
36604347
2018-02-09
用途:
バイクのパンク補修工具として使用及び携帯

作りはいいですね。
またBIKE’N ROLL(バイクンロール)
CO2カートリッジも使用可でした。

1人が参考にしています
対象商品:
36604347
2020-03-02
用途:
出先でのパンク修理

出先でパンクしたのでエアの充墳に使用。
確かに手動式などより楽で速いが、モトクロスタイヤの場合ゲージ計測で0.6barあたりが限界でした。
また充墳時にバルブ接続部分のジョイントからガスが漏れてきっちりガスが入りきらなかったのでもしかしたら私の購入したものは不良品だったかもしれません。
いずれにせよ、完全にエアを充墳するには圧が足らないので手動式で足してやらないとダメみたいですね。

3人が参考にしています
対象商品:
36604347
2018-05-17
用途:
タイヤ

不良は存在しない、誤差だとのメーカー回答
2個買って1個はしっかり締まる。抜けもほぼない
1個はゆるい。抜けっぱなし不良だろこれ?

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、使用状況等も含めて弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
36604347
2018-03-07
用途:
開発製品試験時
その他業種

米式バルブへの接続部、本体側根元が緩い。
こういう仕様の商品群なのだろうか?

可能な限りでしっかり取り付けても、ガスの多くが漏れた。
試験用に同時調達していた CO2ボンベは早々に空となった・・・

返品不能商品なだけに、対応を一考願いたい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
製品不良の可能性もございますので、使用状況等も含めて弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする