※3-M06-1-CRB2-CDRB2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BW10)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(90) 90° 注文コード36634465 品番CDRB2BW10-90SZ-97S
参考基準価格(税別)¥16,280 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は揺動角度など139種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(90) 90° ベーン形式(S) シングルベーン リード線取出方法(-) グロメット 取付支持形式(B) 基本形 (W) 両軸一面取 リード線(m)0.5 サイズ(mm)10 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類97 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする