※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
注文コード36636747
品番MCR02883
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ブリヂストン・テクノロジーを結集し、一般公道における比類無き運動性能と卓越した安定性を実現。街乗りからワインディングまでアグレッシブな走りを楽しみたいお客様に。
◎構造
・Narrow Ply構造(=狭幅レイヨン2プライ構造=特許出願中)を採用(フロント)。
ケブラー・クロスベルトの下、トレッド中央部に狭幅のレイヨン製プライを配することで適度な剛性(たわみ)感を保ちつつ、旋回力を向上させた。
◎コンパウンド
フロントタイヤのトレッドコンパウンドは斬新な配合技術により、高剛性を保ちながらも柔軟性を失わないゴム特性を獲得。これにより軽快なハンドリング特性(旋回力)と高いグリップ力の両立を実現した。
◎パタン
フロントタイヤセンター部のS字状クロス溝は、ハンドリングの軽快感とショック吸収性(対シミー性)の両立を、サイド部の双方向対角溝はリニアなハンドリング特性を獲得。
BT-014は、国内外の数多くのスーパースポーツ系モデルに標準装着タイヤとして採用されています。