※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRAIL WING TW-302

(14件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36637614 品番 MCS08410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シティオフローダー御用達。
パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。
オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。
ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。
オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。
ON主体

許容リム幅(inch)
1.85(最小)
2.50(最大)
リム径(inch)18 タイヤサイズ4.10-18 R タイプW/T 速度記号/荷重表示59P パターンTW302 標準リム幅(inch)2.15 トレッド幅(mm)107 タイヤ外径(mm)645 タイヤ幅(inch)4.1
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-16
用途:
TT250Rに使用

ライフは8000キロくらいいける
公道グリップは良い
イン側ステップに足を乗せていられないくらい寝かせられる
林道グリップは低速ならそこそこいけるかな
泥は詰まってツルッツル
まぁライフ重視モデルなので仕方ない

対象商品:
36637614
2021-02-25
用途:
xtz125に
製造業

10年もののピレリから交換。新品のタイヤは気持ちいいです。ツーリングと軽い林道にちょうど良さげです。こいつで練習してガチ林道行けるようになればIRCツーリストとか履いてみたいものです。これはリアルオフローダーが選ぶタイヤではないと思いますが、凡人にはちょうど良い感じですね。

対象商品:
36637623
2019-10-13
用途:
XLR-250BAJAのタイヤ交換

タイヤが固く交換苦労、最後はバイクショップで助けてもらいました。

1人が参考にしています
対象商品:
36637666
2019-04-11
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

保つけど噛まない。オンでもオフでも、グリップ力を信用できない感じで楽しめない。リアだけなら滑らせる練習にはいいかも。
D605とパターンが似ていますが、Dの方が噛むし少しライフも短い感じ。

1人が参考にしています
対象商品:
36637614
2019-05-31
用途:
バイクのタイヤ交換
建設業・工事業

オフロードだけで無く、オンロードも走りやすくなった。

対象商品:
36637614
2018-01-04
用途:
旧車で林道を走ることがあるのでこのタイヤを選択しました。

このパターンはきにいっています、フロントにも取り付けたいのですがサイズが無く残念に思います。

対象商品:
36637623
2018-03-29
用途:
交換用タイヤ
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていたタイヤが廃盤なので、今回購入してみました。組み込みも問題ありません、まだ実際走行していないので感想はこれからです。

対象商品:
36637623
2017-07-31
用途:
林道ツーリング
相模中央自動車学校 様 (サービス業)

20年オフロードバイクに乗り続けていろいろなタイヤを試してきましたが最終的にここに行き着きました。なぜメーカーが純正採用するのかがわかるタイヤです、どこかに特化することなくすべてにおいて及第点、特化した特長がないと言えますが逆に弱点もありません。レースユースの方でなければお勧めです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする