※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HOOP2 B02

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36637964 品番SCS02125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ビッグスクーターにも対応したHOOP。
シャープでスポーティなフォルムのスクーター達にピッタリのルックス。
キレのイイ走りが期待できるグリップ力と雨の日でも安心のウェット性能。
もちろんロングライフも備えた、全身ストリート仕様。50cc〜ビッグスクーターまで対応。
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。

許容リム幅(inch)
2.75(最小)
3.50(最大)
リム径(inch)12 タイヤサイズ120/70-12 速度記号/荷重表示51L タイプTL パターンHOOP2 仕様前後共用 外径(mm)476 標準リム幅(inch)3.5 主な適合車種グランドアクシス100 1998-2000年式:リアに使用 トレッド幅(mm)117
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
バイク用に購入
その他業種

4000キロでワイヤー出てきました。
耐久性悪いです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
36637991
2023-08-09
用途:
スクーターのリアタイヤ
運輸・通信業

乗り心地良く グリップもいいです。
値段も安く満足しています。

対象商品:
36637991
2022-05-25
用途:
原付バイクのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

原付バイクのレストアで使用致しました。
グリップも良く、雨の日も安心出来ます。

対象商品:
36637991
2021-09-15
用途:
バイクで雨でも使えるタイヤ

フロントにtt93gpを履かせ、後輪にも同じタイヤを履かせたかったのですが、サイズが無いのでこのタイヤにしましたが、雨でもまあまあ良い方です。

1人が参考にしています
対象商品:
36637991
2016-08-22
用途:
フロントタイヤに

中国産のタイヤからの国産BSへの交換なので、大変満足してます。価格も安いのでMonotaROで購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
36637955
2016-10-21
用途:
新聞配達
株式会社T・Sプロジェクト 様 (その他業種)

ダンロップやIRCなどを使用していましたが、耐久性やグリップが全然違います。値段も手頃なので、オススメです。

対象商品:
36637964
2016-04-15
用途:
お客様のスクーターの交換作業

以前装着していたIRC MB-67よりグリップ力はかなり良いようですが耐摩耗性は2割ほど早く減るようです。
オーナー様は概ね満足しているため再度同製品を注文装着しました。

1人が参考にしています
対象商品:
36637973
2016-07-28
用途:
タイヤ交換

しっかりした梱包&発送で安価で購入できたと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする