※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G&L G511

(10件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36639601 品番MCS00127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

オンロードスポーツタイプ

リム径(inch)16 タイヤサイズ80/100-16 F 速度記号/荷重表示45P タイプW/T パターンG511 適合Front用 外径(mm)567 主な適合車種CBX125F 1993-1998年式:フロントに使用/チューブが必要 タイヤ幅(mm)80 トレッド幅(mm)82 偏平率(%)100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36639583
2020-09-04
用途:
リトルカブの前輪に
建設業・工事業

リトルカブの前輪に使用。
純正で付いていたものがこれだったので同じものを。
25年以上耐えてくれたのでまた同じ耐久性を信頼している。
外すのも嵌めるのも固いけどそれだけのことはある。

対象商品:
36639626
2018-08-18
用途:
旧車バイクのタイヤ交換

'73製・RD125のフロント用です。なかなか旧車のサイズに合うバイアスタイヤが少ない中、安く購入できて、大変重宝してます。ダンロップのTT100も昔懐かしいタイヤで候補にしてましたが、BSのマグモーパスは、旧車の足回りとの相性も良いようです。

対象商品:
36639592
2017-07-21
用途:
タイカブに

16インチのタイヤは実用向けタイヤは選択の余地がないので助かります。
タイカブ(インドネシア製)の標準品(DL製)が今イチで劣化して来たので、試しに自分(人力)で交換しました。
同時にタイヤレバーとチューブとリムテープを購入してもかなり安く済みます。
タイヤの設計想定上のバイクより軽量な車体になりますが、グリップもいい感じで、濡れた路面でも安心できます。
フロントに使いましたが、リアに組み合わせる16インチのモデルが無いので、フロントとリアとでメーカーが揃わないのが残念ですが、まぁ仕方が無い。
このモデル、納期がちょっとかかるようなので、余裕見て発注しなければいけないのが、難点ですが、お勧めできます。

対象商品:
36639583
2017-06-02
用途:
リトルカブ

自分のはIRCじゃなくこっちがついていたのでずっとこっち。
IRCの小さい穴に石が挟まるのに対し、こちらは挟まらない。
でもブリジストンはすごくビートが固い(笑)

対象商品:
36639626
2015-08-17
用途:
バイク交換用

グリップ力に安心感があります。家族や友人に勧める程です。

対象商品:
36639626
2017-06-19
用途:
125ccバイクに使用

商品のサイズ、グレードから考えると価格が高いと思う。

対象商品:
36639626
2014-11-11
用途:
バイクタイヤ交換時

商品の品質は使用経験があるので十分に認識しておりましたので購入しました。問題は納期です。理由はあるのでしょうが、10/11に注文したのですが、なんと11/04になってやっと発送されました。価格が安いので次回も購入しますが、必要になる前に早めの注文を忘れないようにします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
36639583
2019-04-05
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

製造年月が2012年18週
約7年前です
古すぎます
我慢して組み込みましたが不満です

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする