※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML

(11件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36640852 品番SCS00333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は37種類から選べます 他の種類を見る

スニーカー感覚、ナイス・フットワーク。
走りがいいから、街から街へ行動範囲がグンとアップ。

リム径(inch)12 タイヤサイズ2.75-12 F タイプW 速度記号/荷重表示2PR パターンML17 仕様Front用 外径(mm)447 トレッド幅(mm)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36641001
2018-08-24
用途:
バイクホンダモンキーRの前輪に

全く問題ありません!良い買い物でした。最高のタイヤです。

対象商品:
36640983
2018-02-14
用途:
車両整備
ダイテック岐阜 様

コストパフォーマンス良すぎ、やっぱりブリヂストン。

対象商品:
36641001
2016-10-24
用途:
新聞配達用のスクーター後輪に使用
有限会社松田石油商会 様

毎朝の使用に安心して使えるタイヤを選択。輸入タイヤで同サイズもありますが、コストパフォーマンスはとても高いと思います。

対象商品:
36640807
2016-12-01
用途:
スクーターのタイヤ交換

フュージョンの交換用リアタイヤとして購入しました。
6,000km程走行して相当減りましたが、中央付近の溝はまだまだあります。街乗り・コスパ重視の方にお勧めです。

対象商品:
36640791
2015-04-09
用途:
バイク整備
エスエス技研 様

価格も手ごろで納期が確実です。今後とも宜しくお願い致します。

1人が参考にしています
対象商品:
36640721
2015-06-24
用途:
常用の原付に
不動産業

特に支障ないです。

対象商品:
36640974
2015-04-16
用途:
タイヤの組み換え作業

とても安く、親切・丁寧な対応で、満足しております。

対象商品:
36640721
2014-07-25
用途:
ミニバイクのタイヤを交換

ミニバイクのタイヤを交換しました。この手のサイズが他ではあまりなくいので、困っていましたが、在庫が多くあるようで納品も直ぐして頂き満足しています。また利用させて頂きたいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする