27812 マスタシリンダーリペアキット DAYTONA(デイトナ) 36651203

マスタシリンダーリペアキット

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ14mm専用
内容量1セット注文コード36651203品番27812
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用補修部品

タイプ14mm専用適合クラッチマスターシリンダー用セット内容ピストン、プライマリー&セカンダリーカップ、ブーツ、スプリング、サークリップ、Oリング主な適合車種NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用補修部品
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36651203
2023-01-27
用途: バイクの修理
製造業

スカスカだったクラッチマスターが見事に復活しました。純正にとらわれる事なく使えるのは助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 36651194
2020-12-10
用途: 愛車のレストア用に

DAYTONA製品では値段的にお安いのではないでしょうか?
まとめ注文の一品に良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36651203
2021-01-16
用途: バイクのメンテナンス

ニッシン製品のフロントマスターに取り付けました。今のところ問題なく使用出来てます。

1が参考にしています
対象商品 : 36651203
2020-07-22
用途: バイクのレストア
サービス業

特に不具合があった訳ではないが、点検ついでにオーバーホールを実施。
交換後クラッチが軽く切れるようになりました。
経年劣化を実感したので、以後定期交換することにしました。

対象商品 : 36651194
2020-11-08
用途: バイク補修部品

GPZ750R用のつもりで購入したが型式が違いました。残念!当方の発注ミスですが、できれば対象車型を記載しておいてほしかった。

2が参考にしています
対象商品 : 36651194
2020-05-13
用途: 1990年製のバイクのオーバーホール

結局このパーツは使用しないで、元のパーツを洗浄して使用いたしました。それで間に合ってしまった。

対象商品 : 36651194
2018-08-16
用途: メーカー違いのシリンダーに取り付け

バネで押さえゴムだけを日産車のシリンダーに付けてとりあえずは使えました。
耐久性が有ればかなり使い道のある物だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36651203
2015-10-01
用途: 83年式RG-γ(GJ21A)リヤマスターシリンダーのレストア
農・林・水産業

リヤマスターシリンダー内のピストンについているプライマリカップとセカンダリカップが劣化しており、液漏れしていました
部品はもう廃番で出てこないため、一か八かでいろいろ試した中でこの部品を
注文。
ピストンの形状そのものは合いませんが、プライマリカップとセカンダリカップは流用可能です
諦めかけていた純正部品でのレストアができて助かりました

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする