CDRBU2WU15-180SZ-90 CD Series(CDRBU2WU15) SMC 36658125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDRBU2WU15)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度
(180) 180°
ベーン形式
(S) シングルベーン
注文コード
36658125
品番
CDRBU2WU15-180SZ-90
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
揺動角度
(180) 180°
ベーン形式
(S) シングルベーン
リード線取出方法
(-) グロメット
(W) 両軸一面取
リード線(m)
0.5
サイズ(mm)
15
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
90
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする