曜日別特売
40622 ウルトラブルー PERMATEX 36660337

40622 ウルトラブルー PERMATEX 36660337
40622 ウルトラブルー PERMATEX 36660337

ウルトラブルー

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(94g)注文コード36660337品番40622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

薄付けしやすくはがしやすい、分解頻度の高い箇所のシールにどうぞ。硬化後の柔軟性もあります。
初期硬化は15~20分、約24時間でゴム状に完全硬化します。断続耐熱温度260℃

使用温度範囲(℃)-54~260危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.094L危険物の性状非水溶性
注意
※使用方法を確認して正しくご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3666033740622794300069738340622 ウルトラブルー PERMATEX 79430006ウルトラブルーPERMATEX1本(94g)
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79430006
2023-02-08
用途: ポンプのシール
建設業・工事業

いままでは自動車にはよく使用していたのだが、今回は水中ポンプの組み立てに使用した。ゴムがへたったポンプだったが、見事復活。

対象商品 : 79430006
2021-11-27
用途: キャブレターオーバーホール時ガスケット+ウルトラブルー液状ガスケットを使用

キャブレターオーバーホール時マイナスドライバーを差込爪を削ってしまい、ウルトラブルーを重ね塗りし+ガスケットをその上に乗せて重ねてビス止めで、ガス漏れが止まった。

対象商品 : 36660337
2015-06-21
用途: クランクケース合わせ面

薄く塗りやすいので非常に便利です。

対象商品 : 79430006
2019-05-02
用途: ミッションパンのシール

色々試しました、ウルトラブルーの前はウルトラレッド、トップワーク、
その他で7回目、何が悪いか分からず、その都度ミッションオイル漏れ、
7回もやると?何か変だ?ボルトが締まりきれない?良く見ると、貫通ボルトにオイルポンプが当たってるので、締まりきれなかった、ウルトラブルーを使い、締込み終了、2リッター入れ漏れの確認後残り3リッターを後日入れる!他のシールより柔らかく、使いやすかった。

対象商品 : 79430006
2018-12-21
用途: エンジン周りのガスケットの補助
その他業種

モノタロウさんのせいではありませんが、チューブ口に孔を空けても出てきません。
チューブ内の口の周りで固まっていました。
品物自体は、まあ普通のシリコンガスケットです。

1が参考にしています
対象商品 : 36660337
2016-01-28
用途: バイクのミッションオーバーホールパッキンシール
Garege Gespann

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする