プログレス レーシングCDI

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種5J/YD,SK50MY-5J/5YC/YE,SK50MM1-5J,SK50MM2-5J(純正6P:有効5Pコネクター)整合車のみ適合 注文コード36665291 品番36244
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は主な適合車種など13種類から選べます 他の種類を見る

各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。
※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。
リミッターカット耐熱回路内蔵。
アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。

仕様
点火作動確認用LEDランプ付。
リミッターカット・耐熱回路内蔵。
アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
適合車種
ライブDIO-ZX(97〜)
※形式SK50MV-VのフレームNo.AF35-1500001〜/エンジンNo.AF34E-3400001〜、SK50MW-VのフレームNo.AF35-1700001〜/エンジンNo.AF34E-3400001〜、SK50MY-VのフレームNo.AF-35-2000001〜/エンジンNo.AF34E-3600001〜に適合。
※形式SK50MY-Z/[/YA/YGフレームNo.AF34-3000001〜/エンジンNo.AF34E-1700001〜は不可。
ライブDIO(97〜99)
※形式SK50MV-V以降のフレームNo.AF35-1500001〜/エンジンNo.AF34E-1500001〜、SK50MW-V以降のフレームNo.AF35-1700001〜/エンジンNo.AF34E-1500001〜に適合。
※形式SK50MY-J/2J/7J/8J(ライブDIO/J99/9〜)は不可。
主な適合車種5J/YD,SK50MY-5J/5YC/YE,SK50MM1-5J,SK50MM2-5J(純正6P:有効5Pコネクター)整合車のみ適合 メーカーHONDA
注意
※モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。
※CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1〜2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。
※安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。
※バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。※CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。
※完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。

商品説明動画

青バコ_プログレスレーシングCDI_072
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36665343
2024-09-20
用途:
バイクメンテナンス
卸売・小売業

スズキZZで使用しました。
耐久性はこれから確認しますが気持ち速くなった気がします。

対象商品:
36665386
2022-05-20
用途:
DT50のメンテナンス
教育・研究機関

タンクを外すのがやや面倒ですが、CDIの取り付けそのものは簡単です。
交換後はとても調子が良いです。日を選べば通常よりかなり安く買えるようです。
プラグの番号を上げる必要があるので注意。

対象商品:
36665352
2021-06-01
用途:
純正が不具合な為にデイトナ青に交換
ヘアーサロンミヤケ 様 (サービス業)

純正よりスピード8km.位upしました。純正より安く購入できました。

対象商品:
36665343
2020-09-28
用途:
zz リミッター解除
サービス業

zzに使用しましたノーマルプリーでも+15kは上がります。トルク・パワーは純正品と同じです。

対象商品:
36665395
2018-10-10
用途:
社用バイクの修理
忠平電機株式会社 様 (建設業・工事業)

配達に使用するスクーターの修理に使用しました。
突然エンジンがかからなくなり、調べたらCDIの不良でした。
純正パーツが廃盤になっており、捜したところこの商品がありました。
適合年式がしっかり記載されていたので間違わずに購入出来ました。
取付後はエンジンの始動が良く、以前より調子がいい感じです。

対象商品:
36665307
2018-02-16
用途:
リミッターカット
小島製作所 様 (サービス業)

CDIのセッティングもワンタッチでリミッターカット出来ました。プラグを1番あげてセットして完了

1人が参考にしています
対象商品:
36665325
2018-05-04
用途:
純正部品からの付け替え

取付け方法が記載されており、スムーズに交換が出来ました。
DAYTONAと言うメーカーは好感がもてます。商品に関しては、うたい文句通り満足してます。

対象商品:
36665343
2019-04-23
用途:
バイクで使用

リミッター解除でスピードアップを期待していましたが5km/hほどしか伸びず残念です。
グレードの上のモノか他社製品を買っておけばよかったと思います。
本当に残念です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする