45544 パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA(デイトナ) 36666244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーアドバンス スーパーセンタースプリング

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36666244 品番45544
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。
識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。
車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。
センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)
※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。
※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。
ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD〜3%UP
ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP〜10%UP
市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP〜20%UP
市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP〜20%UP

メーカーYAMAHA ゴールド タイプ20%アップ 適合車種リモコンJOG/ZR(01〜03前期)(5PT1.2/5SW1のF.No.〜409999まで)※SA16J-0410101〜は不可。、スーパーJOG ZR(95〜00)、JOG(01〜03)(5KN1〜6)(5SU1〜2)、JOGアプリオU(〜98)(4LV2〜4)、JOG ZU(98)(5EM1)/7.2PS JOGスペースイノベーション(5EM2/SA04J)、メットインJOG(88〜99)(3KJ)/スポーツ(89〜93)(3RY1、2)、5.3〜6PS JOG(86〜88)(2EX/2JA/2TE/2TA)、Vino(03)(5AUM/N)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36666226
2019-06-04
用途:
純正センタースプリングから交換
サービス業

初期ジョグポシェから交換しました。ウエイトローラーとこのスプリングに交換したところ、更に信号待ちからのダッシュが速くなりました。他の車より早いくらいです。ちょっと加速が良くなりすぎたかもしれません。交換して正解でした。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
36666226
2012-06-24
用途:
自分用の補修

3%強化は実感できませんが「確実性」の担保のため交換しました。3YJ-5XXXXXてせ10000K走行です。

対象商品:
36666165
2012-04-02
用途:
修理

表示車種に合わず無駄になりました

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする