スプリングコンプレッサー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36677462 品番302-865
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クラッチセンタースプリングを着脱の際、スプリングテンションを抑えます。

用途スクーター用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36677462 302-865 20081696 302-8651 スプリングコンプレッサー KIJIMA(キジマ) スプリングコンプレッサー KIJIMA(キジマ) 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-03
用途:
台湾バギーのクラッチ分解

ヤマハjog系エンジン搭載バギーのクラッチ分解の為購入。
パッケージから出した瞬間から違和感がありました。
なんとなく歪んでいるような?
クラッチに合わせてみても、センターが出ません。
計測してみると、ボルト位置が左右で1.5mmほどズレ
フレームの角度も左右で違いました。
なんとか使えない事もないけど、使い勝手が良くないのでフレームは自分で作り直します。
当方溶接工なので、最初から自作しとけば良かったかなと…

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
20081696
2020-11-02
用途:
クラッチ交換にスプリングの圧縮
サービス業

とても素晴らしいクオリティで、割安感があり満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
20081696
2021-01-13
用途:
ヤマハ ジョグのクラッチ交換
FLUX 様 (サービス業)

安いし、使いやすかったです。
一人での作業の時は、スプリングの
跳ね返りも防げて、作業が早いです。

対象商品:
20081696
2020-07-16
用途:
スクーターのクラッチ交換
運輸・通信業

専用品だけあって安全に交換ができました。足で踏み付けながらの交換は危険です。

対象商品:
20081696
2020-04-16
用途:
マジェスティ250Cのクラッチ交換
運輸・通信業

サイズが合わなく使い物になりませんでした。
50ccなら使えそうですが、商品説明には記載が無かったので改善した方が良いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
20081696
2019-03-02
用途:
スクーターのベルト、ウエイトローラー交換時
医療・福祉・介護関連業

これは便利。クラッチのベルト落としの際確実に両手で作業でき、
整備もスムーズです。

1人が参考にしています
対象商品:
20081696
2021-08-24
用途:
JOGのクラッチ交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ありがちですが、水色のビニール部分が1回でちょん切れました。
遠心クラッチのクラッチシューとセンタースプリングを拍子抜けするほど簡単に交換できました。

対象商品:
20081696
2018-06-20
用途:
モノは良いです。

ホンダフォルツァのクラッチシュー交換のため、クラッチを分解するために購入したのですが、フォルツァのクラッチには小さ過ぎました。
原付スクーターだと良いと思います。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする