ワイヤーロックドレンボルト

(34件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36678442 品番105-118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

レース参加に要求されるワイヤーロック付ドレーンボルト。ボルト先端部分の強力マグネットにより、クリーニング機能も装備しています。

適合車種
(ホンダ)CBR250F/R/RR、JADE、STEED400/600、ブロス 1/2、CB750FZ/FA/FB/FC
(ヤマハ)FZ250R、FZR250/R、FZ400R、FZR400/R/RR、SRX250/400/600、ディバージョン、XJR400/1200、ビラーゴ 250/400、SR400/500
寸法L(mm)16(先端マグネット部含まず) 寸法H(mm)19 メーカーホンダ/ヤマハ 寸法P(mm)1.5 寸法M(mm)14 ねじの呼びM14 主な適合車種YZF-R1 2009-2014年式:12年まで適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36678433
2022-03-22
用途:
カブのエンジンオイルドレンボルト
サービス業

ホンダクロスカブ110のエンジンオイルドレンボルトに使用していますが、磁気部分に鉄粉がしっかりと付着しており、エンジンには良い効果があると感じられた。

対象商品:
25512586
2020-10-21
用途:
オートバイのドレン交換

純正に比較してマグネットが大きいので、異物の吸着に期待しています。

対象商品:
36678424
2017-11-30
用途:
オートバイのオイル交換

信頼のスチール製です。ドレンボルトのアルミ製のマグネット付き商品がたくさんありますが、ドレンボルトにアルミ製を使おうとするのが信じられません。ボルトの破損で最悪オイルパン交換ですよ?

8人が参考にしています
対象商品:
36678424
2017-07-31
用途:
KLX125
建設業・工事業

8000kmを越してもまだ鉄粉が付着します。どこまで鉄粉がつくのか、
本製品に期待です。

1人が参考にしています
対象商品:
36678451
2017-09-24
用途:
バイクのメンテ
建設業・工事業

他車種にて使用中のリピートです。
キジマ商品なのと、マグネット付きとしっかりとした作りで安心して使えます。

対象商品:
36678433
2017-07-12
用途:
結構オイルの汚れ具合がわかります。
合資会社一枚の紙 様

ワッシャーも純正だと高いのでアルミのワッシャーを追加購入しました。
カブ110CCです。

対象商品:
36678433
2017-06-14
用途:
バイクのドレンボルト

アルミ製も有るけど強度が心配なので、こちらの鉄製を選択しました。
どれだけ鉄粉が取れるか次回のオイル交換が楽しみです。

対象商品:
36678433
2017-05-16
用途:
カブドレンボルト
ライフアシスト 様 (金融・保険業)

カブはオイルエレメントが無いので、使ってみました。
オイル交換の時、鉄粉がかなり取れます。無いより良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする