S50 レギュラーチェーン YBN(ヤーバン) 36678677

レギュラーチェーン

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36678677 品番S50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,360
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れ、補修用に最適なレギュラーチェーン。コネクターは付属です。

付属品コネクター:QR Navy Blue/Brown タイプ多段用 寸法1/2インチ・3/32インチ 段数6&7段 リンク数116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36678661
2016-02-17
用途:
錆びたチェーン交換

スムーズになりました。
チェーン接続金具も入っていてすごくお買い得です。

対象商品:
36678677
2016-10-03
用途:
メンテナンス

安くてよかったです。また購入したいです。

対象商品:
36678661
2015-05-13
用途:
子供の自転車のチェーン交換用に使いました

長女の自転車が貰い物でチェーンのキンクが激しかったので交換用に購入しました。使用感は至って普通ですが、安いのでこんなもんでしょう。耐久性もこの値段であれば一年持てば納得でしょう。

対象商品:
36678677
2015-05-09
用途:
折り畳みチャリの交換

耐久性は不明ですが、リーズナブルで良いです。コネクタリンクも良い感じです。

対象商品:
36678661
2015-05-01
用途:
チェーン交換

低価格ですが普通に使えます。走行時のひっかかりなどもありません。

対象商品:
36678661
2014-08-07
用途:
自転車の整備

安いのが良いですね。
チェーン油も最初からしっかりと付いているのでそのまま装着だけでOKだと思います。
接続パーツも簡単装着で好印象。

1人が参考にしています
対象商品:
36678677
2014-09-18
用途:
自転車整備

買い物自転車のチェーン交換に使用。とてもリーズナブルでジョイント用のコマも付いており、十分満足です。

対象商品:
36678661
2014-08-04
用途:
自転車用
中田綜合保険事務所 様

自分で交換できると思いませんでしたが 意外と簡単に交換できました 不自由してましたので もっと早くに替えれば良かったと思います 快適ですし 何より安価が気に入りました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする