D型メッシュバスケット(大型)

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36683254 品番 9901
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

深さと幅のある大型のメッシュバスケットです。
強度は2本の中枠、背板に掛かる縦の4本の線材が十分な耐久性を保ちます。
メッシュと枠線材の融合で強度、デザイン、大容量を確保したおすすめのバスケットです。
前面右下にブランドマークのスコッチシールを貼付しました。

材質スチール 付属品取付金具 ブラック 高さ(mm)215〜295 質量(g)1200 表面処理PEコーティング 下部寸法(mm)305〜280×185 上部寸法(mm)355〜300×245

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
自転車の買い物かご

以前のかごに比べ、一回り大きいので、今まで入らなかったの物を入れられるので、非常に便利になった。

対象商品:
36683254
2023-08-30
用途:
愛用の自転車の錆びたカゴと交換

錆びて穴が開いてしまったカゴと交換しました。大き目のカゴが欲しかったのでこちらの商品を購入しましたが、希望通りの大きさだったので大変満足しています。

対象商品:
36683272
2022-12-06
用途:
子供の自転車
自動車・二輪車・自転車関連業

長年使用している通学自転車カゴの変形とサビが
酷いため、近くのホームセンターで探していましたが
希望の大きさと価格を満たす物が無く
このままかな?と思っていたらベストなカゴに
巡りあえました。クオリティ抜群です。
皆さん納得すると思います。

対象商品:
36683254
2022-11-20
用途:
年季の入ったママチャリのリニューアルに!
その他業種

妻の自転車カゴがサビと変形が目立ってきましたので暇つぶしに交換しました。安価だし届けてくれるしホント買ってよかった。お陰で買い替えサイクルが伸びました。次はリヤのカゴでも交換しようかな。

対象商品:
36683254
2023-01-30
用途:
プラスドライバーで付けました。
金融・保険業

さび付いていたので綺麗になって助かります。もっと早くにしておけばよかった。

対象商品:
36683254
2022-04-06
用途:
自伝車
運輸・通信業

大きくお手頃価格で良いです。
他の物と一緒に購入しましたので、送料無料でしたので。良かったです。

対象商品:
36683254
2021-02-04
用途:
27インチ通学自転車補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

息子が中学卒業し早数年、その間野ざらし状態の自転車を仕事の片手間完璧に修復しましたが前カゴだけはサイズ的に迷いました。モノタロウブランドの製品では小さ過ぎで結局これを購入。造りもしっかりとした物でオススメ出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
36683263
2020-02-16
用途:
中古自転車のかご交換した。
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安くて、かごがきれいで、値段が安くて、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする