R-6N メッシュリアバスケット Vバンド付 JOYCARGO スチール 36683561

メッシュリアバスケット Vバンド付

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36683561 品番R-6N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,350
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

全体がメッシュ仕様のリアバスケットです。
メッシュは厚みを増した新設計で、安心して荷物を入れることが可能です。
中枠を追加することで強度をアップしました。
取り付けは縦・横のどちらにも対応します。
付属のVバンドを使用することで荷物の脱落を防止します。
上部4面に視認性の高い大型の赤色テープを装備しました。

材質スチール 用途自転車やファミリーバイクに取り付けるカゴ 付属品取付金具、Vバンド シルバー 高さ(mm)270〜230 質量(g)1450 加工PEコーティング 下部寸法(mm)315×225 上部寸法(mm)370×308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36683577
2020-08-18
用途:
原付の後ろかご

しっかりしていて満足していますが、黒もあるといいのになあといつも思います。我が家の2台の原付の後ろについて活躍しています。

2019-04-30
用途:
原付バイクに装置
卸売・小売業

こちらの商品を探してました!
自転車用の弱くて大きいタイプはどこにでもあるのですが
こちらは一回り小さくて丈夫です!
反射板も付いてるし買って良かった

対象商品:
36683586
2018-08-17
用途:
ヤマハジョグ50のスクーターへ取付

1台買って品質も良く他店より安く取付も簡単でした!追加購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする