※実際の色味と若干の誤差があります。

とじ込表紙(10組入)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚×10組) 注文コード 36706381 品番 H-41×10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

枚数にかかわらず、しっかり保護する丈夫な作り。
背表紙がないので、枚数に応じてぴったり綴じることができます。
綴じ部分、コーナー部分は布張りで補強。芯材や表・裏貼りには再生紙を使用した環境対応製品。

穴数4穴 仕様タックラベル付 材質コーナー布張、中芯/表貼り/裏貼り:再生紙使用 サイズA4 規格A4判タテ型 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19112005
注意
※生産時の染色状態により、色味に多少の誤差が生じます。
※つづり紐は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36706397
2017-10-05
用途:
総勘定元表の表裏表紙に使用
サービス業

個人事業主ですが、毎年の総勘定元表を出力し本とじ込み表紙でファイルしています。価格も安く20枚(10セット)なので10年持ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする