- 【オーダー】アルミ アングル(A6063) ノーブランド 36716994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】アルミ アングル(A6063)

(50件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
厚さ(mm)3
寸法(縦×横)(mm)20×20
長さ(mm)701~850
内容量1本注文コード36716994品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)

用途
アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
寸法(縦×横)(mm)
20×20
長さ(mm)
701~850
厚さ(mm)
3
材質
A6063-T5
比重
2.71
幅公差(mm)
±0.35
板厚公差(mm)
±0.23
切断方法
鋸切断
切断公差
0~+5
参考準拠JIS規格
JIS H4100
サービス分類
オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36717134
2026-05-16
用途: 測量用に5センチ角を作成してもらいました。
株式会社下田建設 様(建設業・工事業)

切断部の角も安全にしてありましたが、5センチなのでもう少し安くなったらもっと購入したいと思います。

2025-05-04
用途: 価格が安ければよいのですが・・・。
その他業種

アルミでも厚さ3mmとなると切断が大変なため、指定の長さにカットして頂けるのでは良いのですが、送料も含めると、ちょっと、コスパが悪すぎですね。
バイクのオイルクーラーのステー用に購入しましたが、アルマイト加工も含めて品質は良いと思います。もう少し価格が安ければ文句なしの商品だと思います。

対象商品 : 36717502
2022-12-07
用途: 建築資材の材料
卸売・小売業

つや・形状・精度すべてがよかったです。
出荷も早くて助かりました。
ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品 : 36717624
2022-10-25
用途: カヌーの追加シート(腰掛け)固定用クランプ
かねとく工房 様

いろいろな厚みが有るので、用途に合わせて使える点が良い。

対象商品 : 36717694
2022-07-19
用途: 車のエンジンガードステー製作
株式会社野村商店 様(卸売・小売業)

適度な剛性で本体に無理が掛かる前に変形するので丁度いです。

対象商品 : 36717134
2022-02-21
用途: 部品つくり

機械のメンテナンス時、部品を、つくりにつかっています。
他店より安いから。

対象商品 : 36717423
2021-09-17
用途: 装置用パーツとして。

長さ加工してくれるのが魅力。コストが有難くお値打ち。

対象商品 : 36717046
2020-07-04
用途: ダンプ架装材料

希望の寸法で到着するので、後の加工が楽です 品質にも何の問題もありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3696:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする