AF100 アルミブレーキレバー ARAI 36720783

アルミブレーキレバー

(38件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ペア(2個) 注文コード36720783 品番AF100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,510
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リーチアジャスト機能付きでレバーの距離を調整できます。メッキ仕上げ。

シルバー 用途一般車用 セット内容左右1組 材質アルミ 寸法(Φmm)22.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36720783
2020-02-16
用途:
自転車の交換部品として

元々ついていた部品は自転車が倒れた際に折れてしまったので、交換しました。何の問題もなく使用しています。

対象商品:
36720783
2017-11-20
用途:
自転車のレバー交換

アルミ製で造りも良いですね。

内装三段の自転車に取付ました。

注意が1つあります。レボシフトのモデルによってはレバーの根本付近が
干渉します。最新型のレボシフトだと平気なようですが、旧モデルは
当たります。

私は削って取り付けました。

2人が参考にしています
対象商品:
36720783
2018-01-26
用途:
電動自転車等のブレーキレバー交換に使用しています。

内装三段グリップシフトレバーにも対応してて扱いやすい良い品物です。

対象商品:
36720783
2018-06-03
用途:
サビて古ったので交換
製造業

使用していた物と同じだったので全く問題なく取り付け出来た。

対象商品:
36720783
2017-05-03
用途:
ママチャリのブレーキレバーの交換
その他業種

質がよいと思います。これまで樹脂製のものを使用してきましたが、汚れて、傷もつきボロボロでした。アルミ製のものは、耐久性に優れていると思います。

対象商品:
36720783
2017-09-15
用途:
自転車の修理に使用。
その他業種

しっかりした製品で、確実に作動しており、使用感は満足できます。

対象商品:
36720783
2017-01-15
用途:
自転車の修理

ホームセンターで売られている安価な自転車は金属に樹脂を被せてあるような
ブレーキレバーで強風で倒れたときに曲がってしまいましたので、こちらの製品を
購入して取り付けしました。価格の割りにアルミでしっかりした作りで満足です。

対象商品:
36720783
2017-02-22
用途:
パーツの取り替え
卸売・小売業

フロントがカンチブレーキ、リアがローラーブレーキの古い自転車のブレーキレバーを交換しました。インナーアウター共に使いまわしでいけると思ったのですが、リアに使っているインナーケーブルのタイコがやや大きかったのかこのブレーキにはセットできませんでした。ケーブルのメーカーは不明。仕方ないのでリアはインナーアウター共に新品に交換しました。フロントケーブルはキャプテンスタッグのものに最近変えたばかりで、こちらは問題なくタイコがセットできました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品はアジャスタボルトもついておりますでしょうか?
回答:
付いております。
2012-01-15

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする