MTB用PCフルフェンダー

(14件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36724651 品番 SW-822-26 F
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

26インチのMTBに最適なフルタイプのフェンダーです。
従来(SW-816FR比較)に比べ、フェンダーの幅が10mm広がりました。
本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、しっかり固定できるV型ステーはサビに強いステンレス製です。
本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』を採用しました。
『POP OFF』は本体に強い衝撃がかかると外れる仕組みで安全に配慮された衝撃安全機構付ブラケットです。
スタイリッシュなデザインでカラーはブラックとシルバーの2パターンです。

適合サイズ〜26×2.125まで 用途自転車の泥除け。MTB用(26インチ) 付属品V型ステー、POP OFF セット内容前後1組 材質樹脂/ステンレス 幅(mm)約60 シルバー 質量(g)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-11
用途:
泥はね
不動産業

隙間を上手く作らないといけない。
タイヤとの隙間は2cm位要るかな?
ギリギリだと取り付けの器具が当たりやすい。ネジが足らなかった。(笑)
車種によるのかな?

見た目は、良く見える。
雨の日は、バイクでもカッパが命です。
自分や荷物への跳ねは減るでしょう。

対象商品:
36724651
2019-12-05
用途:
今乗っている自転車の泥除けが割れてしまったので。
ヒロインターナショナル 様 (建設業・工事業)

色々なサイトで探しましたが、いいものが無く諦めていたのですが、何気にモノタロウさんのサイトをダメ元で検索、商品が届きました。
あまり期待していなかったのですが、とても良いセンスで感動しました、良いものをバイイングして頂き有難うございました。

対象商品:
36724651
2018-10-03
用途:
自転車カスタム
株式会社椎名商店 様

フロントサス付ハードテイルMTBに取り付けしました。
樹脂素材なので軽くて、デザインもシンプルで、いい感じです。
フロントは、サスのスタビライザーの穴に取り付けしました。
リアのフレーム取り付けには、L字ステーを別途用意する必要がありました。
テールランプの取り付けも穴あけして、簡単に取り付け出来ました。
MTBを街乗りクロスバイク風にカスタマイズするのには、必須アイテムではないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
36724651
2018-05-08
用途:
新規取付

手軽で良い。取付ステイの長さ調整が必要だが、MTBの太いタイヤをしっかりカバー出来た。

対象商品:
36724651
2015-12-10
用途:
自転車整備
建設業・工事業

街乗りMTBに取り付けました。スリック化と同時の取り付けです。付属の取付バーは長めなので適切な長さにカットが必要です。またリヤはハブがあるので左右の長さをきっちり測って取り付けましょう。取付映えはクロスバイクっぽく、より街乗り向けに仕上がりました。自分では格好いいと思ってます。長持ちすることを期待してます。

2人が参考にしています
対象商品:
36724642
2014-12-18
用途:
通勤用自転車(丸石 ブラックイーグル リジットMTB)の雨天時対策

汎用フェンダーなので、それぞれの自転車に合わせてステーのカットが必須です。
また付属のボルトでは取り付けが困難な場合があるので、工作が苦手な人には厳しいかも・・・。
逆に自転車、DIY大好きな方には半日位は楽しめます!

対象商品:
36724642
2014-06-18
用途:
MTB用マッドガードからの変更

マイパラスM-650type2付属のマッドガードから変更しましたが、デザイン的にもマッチし、強度も文句無し。
雨天時汚れを気にすることなく走行可能になり、大変満足しています。
因みにステーは3.5mm程カットしました。
軽量で、車体全体重量も250g程の増加で済みました。C/P比は抜群ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
36724642
2014-05-25
用途:
マウンテンバイクへの取り付け

取り付けステーの長さを調整する必要があり後輪側は5mmほど短くしてしまったがかろうじて固定出来た。このサイズは家庭にあるような普通のペンチでの切断は無理でパイプカッターが必要。
また、後輪側のシートステー固定器具(プラスティック製)の一部がステーに当たり、数枚のワッシャーを入れざるを得なかった。
前輪側はバスケット固定金具と干渉するため固定金具から先を切断して装着をした。(フロントバスケットが無ければ問題なく装着出来る)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする