※使用例

SW-QRE2 ワンタッチブラケット(ハンドルステム装着タイプ) FLINGER 36725403 SW-QRE2 ワンタッチブラケット(ハンドルステム装着タイプ) FLINGER 36725403 SW-QRE2 ワンタッチブラケット(ハンドルステム装着タイプ) FLINGER 36725403

ワンタッチブラケット(ハンドルステム装着タイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36725403 品番SW-QRE2
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

小径車のバスケットの取り付けに最適なステム用のブラケットです。
ステムの角度に合わせて角度調整が自在に行えます。
バスケットや専用バックなどをワンタッチで脱着が可能です。

材質樹脂 用途ハンドルステムの長い小径車や折り畳み自転車向け 適合取り付け可能径Φ25〜32mmまで ブラック 質量(g)300 最大積載量(kg)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-16
用途:
折り畳み電動自転車
その他業種

お世話になります今使用している自転車がカゴの取付けブラケットがかなり下にあるのでこの商品が有り解決しました、モノタロウさんありがとうございました

対象商品:
36725403
2021-11-15
用途:
バッグの取り付け

本体を折り畳み自転車のトップチューブに其のままでは太くて付けられ無い為タイラップ(50p×2本)で縛りつけ、鞄の方に対の部品を加工して取り付け、ブロンプトンのTバッグの様に着脱可能にした。
タイラップだとしっかり取り付けられ且つ柔軟性が有るので、ショックに強く破損が防げるのでGood!

もう1セット買って本体をシートポストに取りつけて、其方にも着脱可能にした。

1人が参考にしています
対象商品:
36725403
2021-06-15
用途:
自転車運転
その他業種

自分の好きなバスケット買って、着脱先にすれば、自転車のカゴ持って歩けるのになぁ。と思ってたら、ココで見つけました。理想通りです。パーツを取り付ける部分をしっかりさせたかったので、薄い板をかまして取り付けたら、抜群です。また気に入ったカゴを見つけたら、パーツ取り付けて気分で変えたりしようと思っています。

対象商品:
36725403
2017-07-08
用途:
バイクナビのマウントベースとして

加工して、バイク用ナビマウントとして使用しています。作りもしっかりしていて非常に使用感がよいです。デザインも気に入っています。以前の製品(十年以上前ですが・・・)に比べてかなり小さくなっているのもGoodです。

対象商品:
36725403
2014-04-28
用途:
折りたたみ自転車に装着しました

取り付けは簡単でした。
ネジ等はしっかり締め付けたのですが、それでも少し揺れます。
角度調整機構は不要ではと感じました。その分強度を上げて欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする