※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WO 24×1 3/8 黒/黒 CITY POPS 超快適(80型) タイヤ・チューブセット IRC 36798395 WO 24×1 3/8 黒/黒 CITY POPS 超快適(80型) タイヤ・チューブセット IRC 36798395

CITY POPS 超快適(80型) タイヤ・チューブセット

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36798395 品番WO 24×1 3/8 黒/黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

性能とコストパフォーマンスに秀でた、キング・オブ・スタンダード!
スタンダードタイヤに求められる性能がバランスよくまとめられ、走行耐久性および快適さも申し分なし!
通勤、通学距離が往復7〜8km未満の方、値段が気になる方におススメ。

バルブ形式英式 サイズ24×1 3/8 仕様摩耗係数:140 ETRTO規格37-540 タイプW/O 用途シティサイクル セット内容タイヤ2本、チューブ2本 ブラック/ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-26
用途:
自転車メンテナンス
その他業種

商品名の通り超快適・・とまではいかなくとも交換前からかなり快適になった。まずタイヤノイズが殆どしなくなった事、次に転がり抵抗が少なくなり少ない力で進む様になった。シティサイクル用とは言え走りの肝と快適性はやはりタイヤだと痛感した。

対象商品:
36798404
2020-09-11
用途:
ママチャリ用
汕環境計画室 様

前々回2014年7月、前回2017年10月に引き続き3回目の同銘柄の使用です。往復約5qの通勤、日常の買い物が主な用途で、おおむね3年間持ちます。
前後のローテーションは、面倒なのでしていません。後輪がおおむね摩耗したころにサイド(ショルダー)の表面にひび割れが入りますが、内側のカーカスは無傷です。価格や使用状況からみて、おおむね妥当な製品だと思います。
附属のチューブは初回にエア抜けが生じたので、いままではパナの別製品に入れ替えていましたが、今回は附属のものを試してみます。

対象商品:
36798404
2020-08-31
用途:
通勤用自転車のタイヤ交換 2016年12月投稿の続報 長寿命

2014年12月に装着し、2016年12月に投稿した続報です。
その後、2019年春あたりから後輪のトレッド面に亀裂が生じ始め、石を噛みこんでパンクする前に前後輪交換を決心しました。2019年7月に交換実施。これまで概ね2年ごとに交換してきたことを考えると、同じ乗り方で2倍程度長持ちしたことになります。取外した際、トレッド面の黒色ゴムは、ひび割れが進んでいたものの、内面の赤色ゴムは柔軟性を保っていました。
後継には、同じIRC製で安価な86型を選定し、これで1年使用しています。

対象商品:
36798377
2021-02-02
用途:
自転車の後輪の交換
その他業種

前回も買わせていただき良かったので、また買わせていただきました。

対象商品:
36798377
2018-10-30
用途:
シティサイクルのタイヤ交換

日本製のタイヤでチューブは海外製の1.2mm厚チューブが少し空気が入れられた状態で包装されています。
タイヤもトレッド面が廉価仕様より深くゴムが柔らかいながらも高密度ケーシングの赤が品質の良さを感じました。
要望としてはタ・チ同時交換ではリムフラップテープ(リムテープ)も別売りにせず付属して欲しいですね。
IRCだとロゴがあるタイヤサイド反対側に数字の刻印にプラス〇の中に四等分された小さな●の数が12個埋まると一年と加算してプラス小さな●の数が製造月になるようですが製造年月が分かる所が良いですが届いたのはタイヤサイドに【4】で2014年で◎◎◎に●が全部埋まっていて【3年加算で2017年】追加で刻印された●が7個で7月と読むと
2017年7月製造のタイヤでした。※2018/10時点
1年以上近く経っていました…
もう少し新しいと良かったです。
乗り心地も良いので適正空気圧を月に一回点検補充して摩耗するまで長く使えるようにしたいです。
海外製と大差ない価格でこの造りなら継続して使いたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
36798404
2019-01-14
用途:
タイヤ交換時

7年前に購入の自転車のタイヤ交換に使いました。前回3年ほど前に同じタイヤを購入して交換しています。安いので耐久性はこんな物でしょうか。パナソニック純正タイヤは前輪に元からついているものを使用しておりますがいまだに使えています

1人が参考にしています
対象商品:
36798361
2018-05-20
用途:
ミニサイクルのタイヤの定期交換(2年毎)

価格が魅力で購入しましたが全体的に柔らかい感じで、空気を多めに入れても後輪はグニャグニャと変形がみられました。(体重75s)
次回は耐パンク性を売りにした硬いタイヤにしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36798395
2018-06-11
用途:
自転車のメンテナンス
製造業

1年以上使用していますが問題はありません。IRCブランドでありコスパも良く信頼できる商品。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする