曜日別特売
27 リムフラップ IRC 36798447

リムフラップ

(215件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
36798447
品番
27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥142
用途
自転車用
サイズ(inch)
27
タイプ
W/O
サイズ
27×1 3/8
ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:215
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: 自転車ホイールのゴム
幸町整骨院その他業種

27インチのゴムで、対綾野内部をサポートします。フィット感もよく弾力性もあり、長持ちしそうな火sン時がしました。早速、時短社sの取り替えと同時に作業させていただきました。

2024-11-28
用途: 自転車パンク修理に
株式会社 須田鋼索

少し幅が広めですが、価格は安いしゴム質が良いのでリムへのフィットはとても良いです。チューブを保護する重要な部品ですので、チューブ交換時に交換して良かったです。

対象商品 : 36798422
2024-10-30
用途: チューブ交換時に

子どもの自転車のチューブ交換と同時作業。
最近はリムテープが主流のようですが、昭和の人間なのでこちらの方が
扱いやすくて好きです。
IRCなので品質も良いでしょうし、安くて良いですね。

2024-10-03
用途: 折りたたみ自転車のタイヤ交換

折りたたみ自転車のタイヤ交換に伴い購入しました。チューブのパンクを防ぐためにも一緒に交換しておくと安心だと思います。使用感は特に悪くありません。安さが決め手でした。

対象商品 : 36798422
2024-11-25
用途: ママチャリのチューブ交換時に
旭高珠算塾サービス業

パンク修理時に同時交換、安い部品なのでチューブと同時に新しいのにしておくと安心です

2024-10-15
用途: 自転車のメンテナンス
ハヤノ建築工房建設業・工事業

安価すぎてで信用していなかったったのですが使い勝手も普通に良かったです。

2024-09-28
用途: 自転車のタイヤチューブ交換時
不動産業

チューブを新しいものに交換する際に、同時にリムフラップを交換しました。廉価で厚みも有り良い製品と思います。

対象商品 : 36798431
2024-08-06
用途: ママチャリのタイヤ交換に使用
その他業種

ママチャリのタイヤ交換時に使用しました。大変、リーズナブルな価格で、助かりました。十分使い物になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする