SL-3S42J グリップシフター SHIMANO(シマノ) 36799646

グリップシフター

(49件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36799646 品番SL-3S42J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,205
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーの長さは1650mmです。

適合3S シルバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62837713
2022-04-10
用途:
自転車修理
cozycycle 様

シマノの低価格自転車部品は、もう少し対衝撃を考えて作って欲しい。
それと使用するナットが極小過ぎです。

1人が参考にしています
対象商品:
62837713
2021-10-21
用途:
前のシフターが壊れたため新品交換
サービス業

前のシフターはフロントブレーキレバーと一体型なのでこれだけでは交換できません。 この場合フロントブレーキレバーも同時に交換する必要があります。 私はフロントブレーキレバーを加工して新品のシフターを取り付けできるようにしました。 前のシフターより高級感が有ってなかなか良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
62837713
2022-03-12
用途:
アウターキャップの処理が悪い

長年使っていると使えなくなる。

ハンドル側のワイヤーアウターの端部処理にされているアウターキャップがアウターとしっかりと固定されていないためか、アウターのワイヤーが出てきて、シフトが出来なくなる。
そこからサビも出るし、いまいち。
アウターキャップをしっかり固定してあれば問題ないはず。
多くを出荷しているため、この様な問題は出ているはずだが、改善されていないのではないか?

対象商品:
62837713
2021-12-12
用途:
ママチャリの交換用
高橋工業 様 (建設業・工事業)

簡単な作業で交換できるし、スムーズに変速できるようになりました。

対象商品:
62837713
2021-08-11
用途:
自分のママチャリに取り付けた。
その他業種

3段内装式24インチのママチャリのワイヤーとグリップシフター部分が経年劣化でダメになりこの商品を購入しました。気持ちワイヤーが長いんですがなんとか大丈夫でした。取り付け後はカチカチと軽くシフトが出来るようになりとても満足しました。
ちなみにシフト1がローギア、シフト2がセカンドギア、シフト3がトップギアです。

対象商品:
62837713
2021-02-16
用途:
ママチャリのグリップシフターが故障したので交換しました。
建設業・工事業

10年前に購入したママチャリですが、変速ができなくなりました。
見た目デザインからしてたぶん同系統の製品だと思い購入しました。
取扱説明書(pdf)はネットからDLするようです。
(製品添付の紙にURL記載)
交換作業は比較的楽でした。
交換後の変速操作も問題ありません。

対象商品:
62837713
2021-04-14
用途:
自転車リフレッシュ
卸売・小売業

アウターケーブルがヒビだらけで交換しようとしたのですが、シフターセットが安価だったのでこちらを購入。簡単に取り付けできました。

対象商品:
62837713
2021-03-22
用途:
自転車
サービス業

切り替えが軽くなりました。以前は切り替え時にギアが滑っていたのですが確実に切り替えできます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする