LDS1L-G-G901 LED電球サイン球 E26 ELPA 36805422

 

LDS1L-G-G901 LED電球サイン球 E26 ELPA 36805422
LDS1L-G-G901 LED電球サイン球 E26 ELPA 36805422
LDS1L-G-G901 LED電球サイン球 E26 ELPA 36805422
LDS1L-G-G901 LED電球サイン球 E26 ELPA 36805422
LDS1L-G-G901 LED電球サイン球 E26 ELPA 36805422

LED電球サイン球 E26

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
電球色相当
内容量1個注文コード36805422品番LDS1L-G-G901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,670
販売価格(税別)
1,518

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。

用途
屋内看板や装飾用
消費電力(W)1.4全光束(Lm)55電球色相当全長(mm)84質量(g)30種類屋内用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26最大径(Φmm)45電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
注意
※屋外または水のかかる場所では使用しないで下さい。調光機能のついた器具や回路には対応しておりませんので使用しないで下さい。(100%点灯でも使用不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36805422
2012-04-16
用途: 家庭用の照明に
生田漁業

約1ヶ月30日×6時間=180時間で切れました。
ほんとにLEDなのかな~? 安かろう、悪かろうの典型の商品

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
お手数ではございますが、弊社問合せ窓口までご連絡
下さい。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする