曜日別特売
LDC1L-G-G331 LED電球シャンデリア形 ELPA 36805483

LED電球シャンデリア形

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個口金E26電球色相当注文コード36805483品番LDC1L-G-G331
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。

用途
屋内看板や装飾用
電球色相当全長(mm)100質量(g)30種類屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)55最大径(Φmm)37定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000ガラス仕上ホワイト電球形状シャンデリア形電球の種類LED
注意
※屋外または水のかかる場所では使用しないで下さい。調光機能のついた器具や回路には対応しておりませんので使用しないで下さい。(100%点灯でも使用不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-22
用途: 室外のウッドデッキの照明
農・林・水産業

ワット数をよく確かめていなかったので、室外の照明としては少し暗い。
長期間使用可能と思って購入しました。今までのは20Wの普通電球のシャンデリアタイプでしたが、長持ちせず、毎年のように変えていました。

対象商品 : 01465528
2017-10-24
用途: 店内の照明として使います。
有限会社クードヴァン

中の青く光るLED部分が少し見ためが好くないですね。LED部分のデザインを考えてほしいです。

対象商品 : 36805465
2014-09-14
用途: 神様のお灯明
株式会社メイトー建設業・工事業

炎の揺れも、明暗ブレもなく、安定した輝きで、長期に球切れもないそうで、省エネも適えられ最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 36805465
2014-09-25
用途: シャンデリア電球

e12サイズは少なく、明るさも含め満足しています。

対象商品 : 36805465
2019-11-07
用途: 家庭用シャンデリアに使用します。暗いな~。
医療・福祉・介護関連業

電気音痴ですみません。もともとその程度の暗さのワット数なのかな?

1が参考にしています
対象商品 : 36805465
2014-09-24
用途: シャンデリアの電球
株式会社セルフファクトリー

前回に一年半で球が切れた、と書きました。3個のうちの1個。
新品を入れましたが、また1年半できれました。全部切れました。
残りのものも3年で切れた計算です。
寿命が短すぎます。従来の電球の3倍以上値段がするのだからせめて2倍くらいは長持ちしてほしいなぁ。
ただ、従来の品番は廃盤となっており、よくなっているのかもしれませんが私への信用はすっかりなくしています。
もう、買いません。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見はメーカーにフィードバックし、品質改善の参考にしてもらうよう依頼しておきます。

対象商品 : 59715065
2013-11-02
用途: ダイニングの照明

これまでの電球40w4ヶが一部切れたので交換用に4個購入しましたが、交換したところものすごく暗くなり後悔しています。
あくまでも、電飾用として使用するのみの用途のようです。

1が参考にしています
対象商品 : 36805483
2012-05-26
用途: 店舗の照明にファン付きのシャンデリア?を使っています。それ用。
株式会社セルフファクトリー

約1年半前に店のオープン前に点検したところ球切れしていたため、低消費電力と長寿命という事でコストパフォーマンスが高いと判断し、導入しました。
しかし今回、1年半で3個のうちの1個が切れてしまいました。
日祝休日で午前10時から午後6時のオープンの間ずっと点いていたとして4000時間くらいでしょうか。説明の寿命よりずっと短いです。1/5?
また買ってみますが、また1年や2年のうちに3つのうちのどれかが切れるような事があれば、二度と買わないと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする