自転車部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2024-10-30
用途: 自転車のハンドルバーの交換
不動産業
電動アシスト自転車(ママチャリ)に付いていたハンドルがしっくりしないので、これの前に乗っていた軽快車と同じ形態のハンドルに交換したところ見違えるように乗りやすくなりました。但し、旧ハンドルからグリップを外すのに少し時間を要してしまいました。それ以外は簡単に交換作業が出来、安価に乗りやすさを改善出来て交換して良かったです。
対象商品 : 36807967
2023-02-16
用途: ママチャリのアップハンドルをこれと交換
タテイシオートサービス 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
アップハンドルをこれと交換して凄く乗りやすくなった
対象商品 : 36807967
2022-05-31
用途: 自転車のハンドル交換
医療・福祉・介護関連業
シティサイクルのハンドルがアップハンドルでグリップが近すぎて乗りづらかったのでこのハンドルに交換しました。交換した結果乗りやすくなりました。
ステンレスなのでさびの心配もないし価格が安くていいですね。
対象商品 : 36807967
2021-10-05
用途: 軽快車ハンドル交換
不動産業
軽快車ハンドルをストレートハンドルに交換予定しましたが安さに引かれて購入交換しました。
取り換えも六角レンチ1本で出来ます。
乗ってみてストレートより形も良くハンドル操作も楽で気に入っています。
2021-02-25
用途: ママチャリのイメチェン
建設業・工事業
簡単に交換・取付が出来ました。ほんの少しだけど見た目がクロスバイクぽくなりました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 「●径(Φmm): 22.2」とありますが、この径はグリップ部分ですか?
クランプ部は何mmでしょうか?
- 回答:
- グリップ部径=22.2mm
クランプ部径=25.4mm
以上となって下ります。
1人が参考にしています
2013-01-20
「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード