曜日別特売
FX75910 フルフードキャップ(清涼) メガネ止め付き サンエス 36808554

 

FX75910 フルフードキャップ(清涼) メガネ止め付き サンエス 36808554
FX75910 フルフードキャップ(清涼) メガネ止め付き サンエス 36808554
FX75910 フルフードキャップ(清涼) メガネ止め付き サンエス 36808554
FX75910 フルフードキャップ(清涼) メガネ止め付き サンエス 36808554
FX75910 フルフードキャップ(清涼) メガネ止め付き サンエス 36808554

フルフードキャップ(清涼) メガネ止め付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード36808554品番FX75910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

新メガネ穴構造。メガネを通す穴から毛が非常に出にくい構造です。
工業洗濯に耐えうる高い耐久性、着用期間の持続でコストダウン。
帽子と別ユニットになっている袋構造。メガネの動きに柔軟に対応ができ、その際に表側にスペースが出来にくい。
この仕様が出来るのはサンエス製の帽子のみ。
PPスナップ留め。PPスナップが昇りになったいるので顔を包み込むようにおおいスキ間をなくします。ユニフォーム衿スレを防止します。
家庭洗濯できます。
帽子のツバに新素材。ポリエステルの使用により、柔軟性を増し、ツバ割れの防止。

用途食品に関わる作業での毛髪などの混入防止にホワイト(#11)サイズフリーサイズ(M)仕様清涼種類フルフード規格HACCPサポート混率(%)ポリエステル65、綿35機能清涼打込本数タテ118×ヨコ76頭囲(cm)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする