※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDUK32TF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・ストローク
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
15
注文コード
36836038
品番
CDUK32TF-15D
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
CADデータダウンロード