曜日別特売
CDUK32TF-20D CD Series(CDUK32TF) SMC 36836074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDUK32TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
20
注文コード
36836074
品番
CDUK32TF-20D
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする