※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TML20440 三相SG-P1ギアモーター シグマー技研 36904287 TML20440 三相SG-P1ギアモーター シグマー技研 36904287

三相SG-P1ギアモーター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36904287 品番 TML20440
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。
全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。
グリース潤滑式で取付方向は自由です。
ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。
メンテナンスフリーです。

用途
工作機械。
搬送機械。
各種自動機。
出力(kW)0.4 電源三相 電圧(V)400 減速比40 周波数(Hz)50/60 取付方式脚取付 トラスコ品番323-9861 ブレーキブレーキ無し 質量(kg)12 段数(減速)3 回転数[50Hz](min-1[r.p.m])(出力軸)37.6 回転数[60Hz](min-1[r.p.m])(出力軸)45.1 消費電力(kW)0.4/h 取付ピッチA×B(mm)90×140 変速機タイプギアモーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする