寺岡精工(TERAOKA)
寺岡精工(TERAOKA)の はかり
寺岡精工(TERAOKA)の 上皿はかり
寺岡精工(TERAOKA)の デジタル上皿はかり
防水型デジタル上皿はかり
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36936417
品番
DS-500K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。
計量皿寸法(mm)
232×179
トラスコ品番
250-6203
質量(kg)
2.2
種類
デジタル上皿はかり
ひょう量(kg)
2
電源
単2乾電池×4本(別売)
最小表示(g)
1(0〜1kg)、2(1超〜2kg)
センサー
ロードセル方式
検定
国家検定品
保護等級
IP65
表示形式
デジタル
TKG品番
9-0597-0501
TKG品番(2017)
6-0536-0701
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg