寺岡精工(TERAOKA)
防水型デジタル上皿はかり
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
36936426
品番
DS-500K20
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。
ひょう量(g)
2000
目量(g)
20
計量皿寸法(mm)
232×179
幅(mm)
240
奥行(mm)
270
高さ(mm)
120
質量(g)
2200
トラスコ品番
250-6319
質量(kg)
2.2
種類
デジタル上皿はかり
ひょう量(kg)
20
電源
単2乾電池×4本(別売)
最小表示(g)
10(0~10kg)、20(10超~20kg)
センサー
ロードセル方式
検定
国家検定品
保護等級
IP65
表示形式
デジタル
TKG品番
9-0597-0503
TKG品番(2017)
6-0536-0703
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg