ロックペイント
シャーシブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本(420mL)
注文コード
36943767
品番
062-0099 6K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
黒さに優れ、つやが良くしかも速乾性です。
付着性が良く、防錆力に優れます。
エアゾールタイプ
用途
車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。
鉄部の上塗り用ブラックペイント。
色
黒
成分
硝化綿ラッカー
トラスコ品番
322-8843
質量(g)
435
乾燥時間(分)
約20~30(夏)、約30~60(冬)
塗り重ね可能時間(分)
30分以上(20℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
塗布面積(cm
2
)
1.2
危険物の性状
非水溶性