※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
パイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
36982757
品番
4GA410-10-3
参考基準価格(税別)
¥10,970
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
配管接続口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
空気圧回路で空気シリンダ、その他アクチュエータへ供給する空気圧の方向(流路)の切り替えを行う
電源(V)
DC24
接続口径
Rc3/8
トラスコ品番
332-5709
質量(g)
310
有効断面積(mm
2
)
40.5
ポート数
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
138×25×65
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5~55(凍結なき事)
音速コンダクタンスC[dm
3
/(s・bar)]
8.1
CADデータダウンロード