曜日別特売
4GA410-C8-3 パイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ CKD 36982811

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード36982811品番4GA410-C8-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,970
用途空気圧回路で空気シリンダ、その他アクチュエータへ供給する空気圧の方向(流路)の切り替えを行う電源(V)DC24接続口径8ワンタッチ継手トラスコ品番332-5733質量(g)310有効断面積(mm2)40.5ポート数5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×25×71使用流体空気流体温度(℃)-5~55(凍結なき事)音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]8.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする