※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチチューブ100m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
36989364
品番
TP-12(12X8)BK 100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥56,500
空圧、計装用として、制御機器等の自動化、省力化に最適。
トラスコ品番
158-9474
質量(kg)
7.6
色
黒
全長(m)
100
外径×内径(Φmm)
12×8.0
最小曲げ半径(mm)
28
使用圧力
0.8MPa
使用流体
空気
使用真空圧力
-100kPa
流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36989364
TP-12(12X8)BK 100M
02125505
TP-12(12x8)BK 100m
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ
千代田通商
1巻
¥
49,980
税込
¥
54,978
注文コードが変更になりました