DTREEL
エアーホースリール6.5Φ
DTREEL 世界中の自動車メーカーに供給するグローバルメーカー
優れた耐久性
スムーズな送り出し
用途
各種エアー工具(空圧工具)への空気供給
付属品
メスカプラ付き
材質
ウレタン
質量(kg)
4
色
ブルー
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
1.4
外径(Φmm)
10
ホース長さ(m)
10
内容量
1台
注意
※用途以外使用しないこと
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00204947
DTS-6810A
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください