REX(レックス)[自動車用品]
ウレタンホースセット8.0Φ20m(ワンタッチカプラ付)
ワンタッチカプラ付きで簡単に取り付けできます。ウレタン製のため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。最高使用圧力:1.40MPaで耐久性に優れています
用途
エアー工具の接続に
付属品
カプラ(オス・メス 日東タイプ)
色
ブルー
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
1.37
外径(Φmm)
12
ホース長さ(m)
20
内容量
1巻
注意
※用途以外使用しないこと
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00204902
RTP02-8020
オープン
¥
6,980
¥
7,678
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください