曜日別特売
TP-4(4X2.5)BK 100M タッチチューブ100m 千代田通商 36989382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチチューブ100m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
36989382
品番
TP-4(4X2.5)BK 100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500

空圧、計装用として、制御機器等の自動化、省力化に最適。

トラスコ品番
158-9393
質量(kg)
0.9
全長(m)
100
外径×内径(Φmm)
4×2.5
最小曲げ半径(mm)
5
使用圧力
0.8MPa
使用流体
空気
使用真空圧力
-100kPa
流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36989382TP-4(4X2.5)BK 100M02125523TP-4(4x2.5)BK 100mTP-4(4X2.5)BK 100M タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商 02125523タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ千代田通商1巻
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
TP-4(4X2.5)BK 100M タッチチューブ100m 1巻 千代田通商 【通販モノタロウ】