※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
メガタッチチューブ黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
36989425
品番
MTP-10(10X7.5)BK 100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,000
大流量タイプです。
外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く)
外径×内径(Φmm)
10×7.5
全長(m)
100
色
黒
使用圧力
1MPa
トラスコ品番
158-9555
質量(kg)
4.2
最小曲げ半径(mm)
30
使用流体
空気
使用真空圧力
-100kPa
流体温度(℃)
-5~60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36989425
MTP-10(10X7.5)BK 100M
02125286
MTP-10(10x7.5)BK 100m
メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ
千代田通商
1巻
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました