曜日別特売

メガタッチチューブ黒

メガタッチチューブ黒 - 千代田通商

大流量タイプです。
外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く)

全長(m)
100
使用圧力
1MPa
使用流体
空気
使用真空圧力
-100kPa
流体温度(℃)
-5~60
内容量
1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36989425MTP-10(10X7.5)BK 100M10×7.5
33,000
取扱い終了
代替品有
36989443MTP-12(12X9)BK 100M12×9.0
49,000
取扱い終了
代替品有
36989461MTP-4(4X2.5)BK 100M4×2.5
5,300
取扱い終了
代替品有
36989486MTP-6(6X4.5)BK 100M6×4.5
11,000
取扱い終了
代替品有
36989504MTP-8(8X6)BK 100M8×6.0
23,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36989425MTP-10(10X7.5)BK 100M02125286MTP-10(10x7.5)BK 100mMTP-10(10X7.5)BK 100M メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ 千代田通商 02125286メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ千代田通商1巻
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
36989443MTP-12(12X9)BK 100M02125304MTP-12(12x9)BK 100mMTP-12(12X9)BK 100M メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ 千代田通商 02125304メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ千代田通商1巻
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
36989461MTP-4(4X2.5)BK 100M02125322MTP-4(4x2.5)BK 100m画像準備中メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ千代田通商1巻
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
36989486MTP-6(6X4.5)BK 100M02125347MTP-6(6x4.5)BK 100mMTP-6(6X4.5)BK 100M メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ 千代田通商 02125347メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ千代田通商1巻
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
36989504MTP-8(8X6)BK 100M02125365MTP-8(8x6)BK 100mMTP-8(8X6)BK 100M メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ 千代田通商 02125365メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ千代田通商1巻
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする