曜日別特売
MTP-12(12X9)BK 100M メガタッチチューブ黒 千代田通商 36989443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガタッチチューブ黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
36989443
品番
MTP-12(12X9)BK 100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,000

大流量タイプです。
外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く)

外径×内径(Φmm)
12×9.0
全長(m)
100
使用圧力
1MPa
トラスコ品番
158-9571
質量(kg)
6.2
最小曲げ半径(mm)
36
使用流体
空気
使用真空圧力
-100kPa
流体温度(℃)
-5~60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36989443MTP-12(12X9)BK 100M02125304MTP-12(12x9)BK 100mMTP-12(12X9)BK 100M メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ 千代田通商 02125304メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ千代田通商1巻
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする