曜日別特売
SPD-51AH エアードリル(正逆回転機構付) エス・ピー・エアー 36991735

エアードリル(正逆回転機構付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
36991735
品番
SPD-51AH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000

同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1800
トラスコ品番
238-8944
全長(mm)
208
質量(kg)
1.19
タイプ
正逆OK
穴あけ能力(mm)
10
チャック能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.3
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする