SHINANO(信濃機販)
アングルポリッシャー(高速タイプ)
SI-2009H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36994151
品番
SI-2009H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,000
小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。
プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。
高速回転タイプでスピーディーです。
用途
塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシング。
自動車の小さな樹脂パーツのポリッシング。
トラスコ品番
332-0715
全長(mm)
180
質量(kg)
0.68
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.15
ホース取付口
Rc1/4
適合バフ
適合バフ
バフサイズ(Φmm)
80
排気方向
後方