SHINANO(信濃機販)
エアポリッシャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36994194
品番
SI-2009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,100
小さくてもトルクのある強力型です。
用途
小さな部品塗装面の磨きに。
トラスコ品番
297-1844
全長(mm)
180
質量(kg)
0.68
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2600
使用空気圧力(MPa)
0.6~0.7
空気消費量(m
3
/min)
0.15
ホース取付口
Rc1/4
適合バフ
適合バフ
バフサイズ(Φmm)
80
排気方向
後方