エコラッカーシンナー

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16L) 注文コード 37069183 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

【非含有】トルエン、キシレン、エチルベンゼン、MIBK、塩化メチレン
【非該当】労働安全衛生法(安衛法)有機則、毒物劇物取締法、特化則、PRTR、コンフリクトミネラル
作業者、作業環境に配慮したラッカーシンナー(ラッカー系塗料のうすめ液)
トルエン、キシレン、MIBKが使用されていないNTXシンナーです。
労働安全衛生法(安衛法)有機則、特化則、PRTRは非該当および対象外です。

用途アクリル・ラッカー塗料の希釈 塗装器具(スプレーガン、ノズル、カップ)の洗浄 作業環境改善活動に取り組んでいる作業場での脱脂工程 非有機溶剤タイプ・特化則非該当タイプのラッカーシンナーの代替 一般ラッカーうすめ液より安全性の高いものを使用したい現場 種類バージン品使用 分類非水溶性 危険等級U 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
注意
※当サイト限定商品です。
※使用する前に必ずラベル・安全データシート(SDS)をお読みください。
※熱・火花・裸火・高温になっているもの・喫煙・静電気・スパークなど、着火源となるものの近くで使用及び保管をしないでください。引火の恐れがあります。
※ミスト・蒸気・スプレーの吸入を避けてください。
※変色、色落ち、または溶解のおそれがありますので、プラスチックなどの樹脂製品・塗装品・印刷面にご使用の際は、目立たない部分で必ずお試しください。
※飲んではいけません。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※直射日光の当たらない、なるべく涼しい所で密栓して保管しください。
※人体、手指には使用しないでください。
※通常の使用の場合は、保護具を着用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80367369
2026-01-30
用途:
塗装作業
大沢商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

希釈剤として利用しました。
あくまでも個人的な感想になりますが、速乾性があり次の作業に早く取り掛れる気がします。
作業が詰まっている時重宝しているので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする