曜日別特売
CH2GFZ80B-35 CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFZ80B) SMC 37100367

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFZ80B)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)35
内容量1個注文コード37100367品番CH2GFZ80B-35
参考基準価格(税別)¥53,850販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ストローク(mm)
35
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(G) 鉄 14 MPa
チューブ内径(Φmm)
80
ナット
(-) ロッド先端ナットなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする